NIVEL P/MUÑEQUILLA DE MANIVELA 60X42 MM-0,2 MM

Nivel para muñequilla de manivela

Ver información técnica

Referencias

Roeckle:4321/60
Rubix:799296120000
fabricante:4321/60
brand logo

Resumen técnico

Tiponivel spirit

Detalles de producto : NIVEL P/MUÑEQUILLA DE MANIVELA 60X42 MM-0,2 MM


Nivel para muñequilla de manivela

Características: de fundición especial de alta calidad, estructura lacada. Superficie de medición plana y prismática (150°), prisma longitudinal y transversal rectificados con precisión. Nivel longitudinal, nivel oblicuo y aislamiento térmico total, se suministra en estuche.

Aplicación: para la alineación exacta de superficies horizontales muy cortas, cigüeñales y pasadores de motores o máquinas.

Información técnica


Atributos
Tiponivel spirit
235,18 € Sin IVA
/ unidad
284,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días