NIVEL DE BURBUJA DIGITAL 60CM

Nivel Spirit / Láser / Enmarcado / Digital Fortis Tools

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:9410800060, 46560060, 4317784706001
Rubix:799281495000
EAN:4317784706001
brand logo

Detalles de producto : NIVEL DE BURBUJA DIGITAL 60CM


Nivel de burbuja digital con óptica de espejo

Características: perfil rectangular de metal ligero con 2 superficies de medición fresadas, 2 potentes imanes y caperuzas amortiguadoras. Con 1 nivel de burbuja horizontal y 1 nivel de burbuja vertical. Hueco de agarre. LCD de 45° con iluminación, visualización en grados, porcentaje y mm/m. Señal acústica a 0°, 45° y 90°. Función Hold y Mode. 9 puestos de memoria. Función de puesta a cero y recalibrado. Precisión de medición de las burbujas de agua: en posición normal 0,5 mm/m. Precisión de medición del módulo electrónico: con 0° y 90°: 0,05°, de lo contrario: 0,1°.

Aplicación: para mediciones horizontales y verticales en posición normal.

Volumen de suministro: con protección y maletín de transporte de tela resistente y batería E-block de 9V.

Información técnica


Atributos
123,05 Sin IVA
/ unidad
148,89 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días