NIVEL P/MUÑEQUILLA DE MANIVELA 90X42 MM-0,1 MM

Nivel para muñequilla de manivela

Ver información técnica

Referencias

Roeckle:4321/90
Rubix:799295291000
fabricante:4321/90
EAN:4030616436098
brand logo

Detalles de producto : NIVEL P/MUÑEQUILLA DE MANIVELA 90X42 MM-0,1 MM


Nivel para muñequilla de manivela

Características: de fundición especial de alta calidad, estructura lacada. Superficie de medición plana y prismática (150°), prisma longitudinal y transversal rectificados con precisión. Nivel longitudinal, nivel oblicuo y aislamiento térmico total, se suministra en estuche.

Aplicación: para la alineación exacta de superficies horizontales muy cortas, cigüeñales y pasadores de motores o máquinas.

Información técnica


Atributos
250,13 € Sin IVA
/ unidad
302,66 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días