NIVEL BURBUJA C/BASTIDOR 200X200 MM-0,3 MM-M

Nivel burbuja con bastidor

Ver información técnica

Referencias

Roeckle:4220/200
Rubix:799296118000
fabricante:4220/200
brand logo

Resumen técnico

Tiponivel spirit

Detalles de producto : NIVEL BURBUJA C/BASTIDOR 200X200 MM-0,3 MM-M


Nivel de burbuja con bastidor

Características: de fundición especial de alta calidad, estructura lacada. Superficie de medición plana y prismática (150°), rectificadas con precisión. Nivel longitudinal, nivel oblicuo y aislamiento térmico total, permite lectura lateral del nivel. Suministro en estuche.

Aplicación: para la alineación exacta de superficies y ejes horizontales y verticales.

Información técnica


Atributos
Tiponivel spirit
469,20 € Sin IVA
/ unidad
567,73 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días