Referencias
Stanley:1-42-314
Rubix:798585240000
EAN:3253561423147

Detalles de producto : NIVELES 60CM 1-42-314
Descripción
Cuerpo macizo de aleación ligera, prácticamente indeformable. Acabado de pintura epoxy. Burbuja horizontal magnificada. Mayor precisión 0,5mm/m. Base mecanizada. Fabricado en Francia
Nueva forma y aspecto para una mayor ergonomía ofreciendo la máxima duración. Diseño mejorado para un producto del siglo 21
La nueva forma es más fácil de agarrar para lecturas más rápidas y precisas
La burbuja magnificada horizontal proporciona mayor precición
Precisión mejorada: 0.05mm/m
Máquina de fresado superficial útil
Imanes de tierras (Malh) para una fuerza de agarre definitiva
Nivel MLH Trapezoidal FatMax 60cm
Cualidades
Nueva forma y aspecto para una mayor ergonomía ofreciendo la máxima duración. Diseño mejorado para un producto del siglo 21
La nueva forma es más fácil de agarrar para lecturas más rápidas y precisas
La burbuja magnificada horizontal proporciona mayor precición
Precisión mejorada: 0.05mm/m
Máquina de fresado superficial útil
Información técnica
Atributos
| Peso con embalaje | 520 g |
|---|---|
| Longitud | 600 mm |
| Tipo | nivel spirit |
| Material | aluminio |
| Error admisible | 0.05 mm/mn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,76 € Sin IVA
/ unidad
43,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días