307BM.60 NIVEL TRAPEZ MAGNETIC 60 CM

307BM - Niveles trapezoidales magnéticos

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Facom:307BM.60
Rubix:798529943000
EAN:3148518335638
brand logo
Resumen técnico
Longitud600 mm
Tiponivel spirit
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 307BM.60 NIVEL TRAPEZ MAGNETIC 60 CM


• En posición invertida, precisión de 0,75 mm/m. • Cuerpo macizo de aleación ligera, moldeado a presión. • Revestimiento de protección mediante empolvado electrostático.
NIVEL TRAPEZOIDAL MAGNETICO 60 CM

Cualidades

Niveles trapezoidales magnéticos
Longitud (mm): 600
Número de burbujas: 2
Peso (kg): 0,680
En posición inversa, precisión 0,75 mm/m. Cuerpo de aleación ligero y sólido, moldeado a presión. Revestimiento de protección mediante empolvado electrostático Estándar: DIN 877

Información técnica


Atributos
Peso neto643 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)610x60x28 mm
Peso con embalaje647 g
Longitud600 mm
Tiponivel spirit
Magnético
Materialaleación fundida a presión
Error admisible0.75 mm/m
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,82 Sin IVA
/ unidad
74,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días