NIVEL ALUMINIO 400 MM

Nivel de caja

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Roebuck:894421
Rubix:799066187000
EAN:3660338468346
brand logo
Resumen técnico
Longitud400 mm
Tiponivel spirit
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : NIVEL ALUMINIO 400 MM


Nivel rectangular de aluminio. Precisión de 0,75 mm/m. Cuerpo de aleación ligera. Superficie pulida (fácil limpieza). 1 botella horizontal y 1 vertical de cristal acrílico.
Nivel de caja 400mm, cuerpo de aluminio con recubrimiento en polvo. Precisión 0,5mm/M, x2 burbujas (vertical y horizontal)

Información técnica


Atributos
Longitud400 mm
Tiponivel spirit
Materialaluminio
Error admisible0.5 mm/mn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,94 Sin IVA
/ unidad
28,97 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días