NIVEL TUBULAR 40 CM

Niveles de caja clásicos de 2 ampollas

Ver información técnica

Referencias

Stanley:STHT1-43102
Rubix:798585247000
EAN:3253561431029
brand logo

Resumen técnico

Longitud400 mm
Tiponivel spirit
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NIVEL TUBULAR 40 CM


Con un nuevo diseño de cuerpo ligero y resistente, estos niveles cuentan con una ampolla de bloque central ampliada para una mayor durabilidad y precisión de +/-0,5 mm/m.
Con una gran ampolla lateral tubular de alta visibilidad y tapas de extremo amortiguadoras, estos niveles tienen un tamaño de 40 cm a 200 cm de longitud.
Nivel tubular Classic 40cm

Cualidades

Disponible desde 40cm a 200cm. Base mecanizada y más ancha (26mm). Burbujas tubulares de gran tamaño. Cuerpo ligero y con superficie de fácil limpieza. Cantos engomados para soportar caídas y proteger los cantos.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)50x20x400 mm
Peso con embalaje280 g
Longitud400 mm
Tiponivel spirit
Materialpuntas de aleación muy fuertes y ligeras, suaves y resistentes a los golpes
Error admisible0.5 mm/mn
15,17 € Sin IVA
/ unidad
18,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días