Referencias
Beta Tools:1696S 2000
Rubix:798166905000
fabricante:016960420
EAN:8014230179483

Documentos
Detalles de producto : 1696S 2000-NIVELES MANGOS DE ALUMINIO
Niveles con mangos de aluminio, con 2 cápsulas de nivel irrompibles
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 2200x150x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1559 g |
| Longitud | 2000 mm |
| Error admisible | 1 mm/m |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,80 € Sin IVA
/ unidad
152,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
