Referencias
Stanley:STHT1-43112
Rubix:798585213000
EAN:3253561431128



Documentos
Detalles de producto : NIVEL TUBULAR MAGNETICO 80 CM
burbuja central magnificada para mayor visibilidad, duración y precisión +/- 0,5mm/m.
base mecanizada más ancha (26mm) y magnética.
burbuja central magnificada para mayor visibilidad, duración y precisión +/- 0,5mm/m.
base mecanizada más ancha (26mm) y magnética.
burbuja central magnificada para mayor visibilidad, duración y precisión +/- 0,5mm/m.
Nivel tubular Classic 80cm-magnético
Cualidades
Más resistente en caso de golpes
Más ergonómico
Cabos redondeados
Nuevo diseño de armazón de la pieza
Fácil lectura
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 50x20x800 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 500 g |
| Longitud | 800 mm |
| Tipo | nivel spirit |
| Magnético | yes |
| Material | puntas muy fuertes y de aleación ligera, blandas y resistentes a los golpes |
| Error admisible | 0.5 mm/mn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,75 € Sin IVA
/ unidad
27,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días