Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24267856
Rubix:798390795000
fabricante:24267856


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 100 mm |
| Altura | 25.4 mm |
Documentos
Detalles de producto : L43 125 100 25,4 B281 80NBR 24267856
Junta compacta NBR 78 SH
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 150,8 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Diámetro interior | 100 mm |
| Altura | 25.4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,44 € Sin IVA
/ unidad
185,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días