Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24096113
Rubix:798390332000
fabricante:24096113


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 220 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 195 mm |
| Altura | 12.1 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMK-S 220 195 12,1 GM201 PTFE 24096113
Sello compacto OmegaT PTFE Glass/NBR
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 155 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 220 mm |
| Diámetro interior | 195 mm |
| Altura | 12.1 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
769,32 € Sin IVA
/ unidad
930,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días