Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421660
Rubix:798388299000
fabricante:40421660

Detalles de producto : NA300 16 6 8 94AU 40421660
Asymmetric, sharp, sheared sealing edge; shortened outer lip
NA300 16 6 8 94AU 40421660
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1,241 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 16 mm |
| Diámetro interior | 6 mm |
| Altura | 8 mm |
| Material | au |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,55 € Sin IVA
/ unidad
28,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
