Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:373520
Rubix:781200052038
fabricante:FOA 150 X 137,80 X 9 PTFE F56110


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 137.8 mm |
| Altura | 9 mm |
Documentos
Detalles de producto : FOA 150 PTFE (373520) JUNTA FORSEAL
El FORSEAL FOA, fabricado en PTFE, es una junta anular tipo ranura de acción unidireccional con un resorte de tensión metálico. Se caracteriza por bajos valores de fricción estática y dinámica.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 33,9 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Diámetro interior | 137.8 mm |
| Altura | 9 mm |
| Material | ptfe f56110 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
419,08 € Sin IVA
/ unidad
507,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días