Referencias
Dichtomatik:67189688
Rubix:799072551000
fabricante:K 200 x 180 x 31,5 x 9,2 K Z 22 STFA NBRF 80


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 180 mm |
| Altura | 9.2 mm |
Detalles de producto : KK22 3P 200,0 180,0 31,5 80NBR
Simétrico Doble efecto Casquillos angulares Ajuste ceñido en el diámetro interior Refuerzo tejido en la superficie de rodadura por encima del labio de estanqueidad
Cualidades
Baja fricción Alta resistencia al desgaste Alta resistencia a la torsión en el espacio de montaje Alta resistencia a la extrusión
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 268 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Diámetro interior | 180 mm |
| Altura | 9.2 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,17 € Sin IVA
/ unidad
165,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días