Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24275938
Rubix:798390853000
fabricante:24275938


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 44.9 mm |
| Altura | 5.9 mm |
Detalles de producto : OMK-E 60 44,9 5,9 B602 PTFE 24275938
OMK-E 60 44,9 5,9 B602 PTFE 24275938
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 14 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Diámetro interior | 44.9 mm |
| Altura | 5.9 mm |
| Material | ptfe b602 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
229,10 € Sin IVA
/ unidad
277,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días