Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:401346
Rubix:798618438000
fabricante:401346


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 125 mm |
| Altura | 15 mm |
Detalles de producto : NA300 140X125X15X7,50 94AU925
Asymmetric, sharp, sheared sealing edge; shortened outer lip
NA300 140X125X15X7,50 94AU925
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 45,001 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Diámetro interior | 125 mm |
| Altura | 15 mm |
| Material | 94 au 925 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
177,43 € Sin IVA
/ unidad
214,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días