Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24099512
Rubix:781200179038
fabricante:24099512


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 100 mm |
| Altura | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : EKV 125 100 25 FPM 24099512
El juego de manguitos para techo consta de un anillo de presión, uno o dos manguitos y un anillo de soporte. El juego de sellado es adecuado para espacios de instalación robustos, principalmente para el suministro de repuestos en instalaciones antiguas. El juego de manguitos para techo también ha demostrado su eficacia en condiciones extremas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 180 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Diámetro interior | 100 mm |
| Altura | 25 mm |
| Material | bi-fkm b4k674 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
598,49 € Sin IVA
/ unidad
724,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días