Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:366331
Rubix:781200126038
fabricante:FOA 20,00 X 15,50 X 3,20 F56110


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 15.5 mm |
| Altura | 3.2 mm |
Documentos
Detalles de producto : FOA 20 PTFE10 (366331)
El FORSEAL FOA en PTFE es una junta de tipo anillo ranurado que actúa en un solo sentido y cuenta con un muelle de tensión metálico. Se caracteriza por bajos coeficientes de fricción estática y dinámica.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,72 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 20 mm |
| Diámetro interior | 15.5 mm |
| Altura | 3.2 mm |
| Material | ptfe f56110 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,34 € Sin IVA
/ unidad
118,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días