Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:465843
Rubix:798389817000
fabricante:NAP210 20,00 14,00 2,40 99104


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 14 mm |
| Altura | 2.4 mm |
Documentos
Detalles de producto : NAP210 20 14 2,4 99104 75FKM 465843
Junta labial NAP 210 80 NBR 99079
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,501 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 20 mm |
| Diámetro interior | 14 mm |
| Altura | 2.4 mm |
| Material | 75 fkm 99104 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,92 € Sin IVA
/ unidad
50,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días