Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24266549
Rubix:798244452000
fabricante:24266549


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 280 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 250 mm |
| Altura | 32.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : EK 280-250-32,5 BI-NB 24266549
El juego de manguitos de techo consta de un anillo de presión, uno o dos manguitos y un anillo de soporte. El kit de sellado es adecuado para espacios de instalación robustos, principalmente para el suministro de repuestos en instalaciones antiguas. El juego de manguitos de techo también ha demostrado su eficacia en condiciones extremas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 480 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Diámetro interior | 250 mm |
| Altura | 32.5 mm |
| Material | bi-nbr b4b246 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
529,98 € Sin IVA
/ unidad
641,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días