Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24178440
Rubix:781101368038
fabricante:OMS-MR 36 X 46,70 X 4 X 5,30 PTFE B602




Resumen técnico
| Diámetro interior | 36 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 46.7 mm |
| Altura | 4 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMS-MR 36 46,7 4,2 24178440
El juego de sellado de dos piezas consta de un anillo perfilado de PTFE con un O-Ring como elemento de precarga.
Omegat-Dichtsatz
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 36 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 46.7 mm |
| Altura | 4 mm |
| Material | ptfe b602 |
| Ejecución | oms-mr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,18 € Sin IVA
/ unidad
218,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días