Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421464
Rubix:781310358038
fabricante:40421464

Documentos
Detalles de producto : N1 40 48 8 90NBR 40421464
Symmetrically flat-punched sealing edge
N1 40 48 8 90NBR 40421464
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 48 mm |
| Altura | 8 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Ejecución | n |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,76 € Sin IVA
/ unidad
37,22 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
