Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24269461
Rubix:798390803000
fabricante:24269461


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 105.5 mm |
| Altura | 5.9 mm |
Documentos
Detalles de producto : M15 2P 90,0 105,5 5,9 GM201
Sello de vástago
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 105.5 mm |
| Altura | 5.9 mm |
| Material | ptfe gm201 |
| Ejecución | m15 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
224,16 € Sin IVA
/ unidad
271,23 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días