Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24131208
Rubix:798390416000
fabricante:OMS-MR 28 X 38,70 X 4 X 5,30 PTFE GM201


Resumen técnico
| Diámetro interior | 28 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 38.7 mm |
| Altura | 4 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMS-MR 28 38,7 4 GM201 PTFE 24131208
El juego de sellado de dos piezas consiste en un anillo de perfil de PTFE con un O-Ring como elemento de precarga.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 28 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 38.7 mm |
| Altura | 4 mm |
| Material | ptfe gm201 |
| Ejecución | oms-mr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,40 € Sin IVA
/ unidad
189,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días