Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40422048
Rubix:781100135038
fabricante:40422048


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 38 mm |
| Altura | 5.7 mm |
Documentos
Detalles de producto : LF300 30 38 5,7 94AU 40422048
El Nutring LF300 posee un perfil asimétrico, un labio interior retraído, una superficie de contacto acanalada en el diámetro interior y un asiento de sujeción en el diámetro exterior. El sello de vástago de simple efecto es adecuado, entre otros, para espacios de montaje según ISO 5597.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 38 mm |
| Altura | 5.7 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | lf300 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,84 € Sin IVA
/ unidad
30,06 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días