Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24139063
Rubix:798084499000
fabricante:ESV 140 X 155 X 34 X 0 BI-FKM B3K674


Resumen técnico
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 155 mm |
| Altura | 34 mm |
Documentos
Detalles de producto : ESV 140 155 34 BI-FPM 24139063
El juego de sellos multicomponente para el sellado de vástagos de pistón consta de un anillo de presión, al menos tres manguitos y un anillo de apoyo. Los juegos de Dachmanschetten se ensamblan en tres versiones distintas y son adecuados para las necesidades de repuestos de instalaciones antiguas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 155 mm |
| Altura | 34 mm |
| Material | bi-fkm b3k674 |
| Ejecución | esv |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1215,67 € Sin IVA
/ unidad
1470,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días