Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49012253
Rubix:798391220000
fabricante:OMS-MRPR 60 X 75,10 X 5,90 X 7,50 PTFE GM201


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75.1 mm |
| Altura | 5.9 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMS-MRPR 60 75,1 5,9 GM201 PTF 49012253
Asimétrico de dos piezas O-Ring como elemento de sellado y de pretensado Función integrada de alivio de presión Asiento adherente en el diámetro exterior
Cualidades
Alta resistencia al desgaste Sin efecto stick-slip Alta seguridad frente a la extrusión Larga vida útil
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75.1 mm |
| Altura | 5.9 mm |
| Material | ptfe gm201 |
| Ejecución | oms-mrpr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,16 € Sin IVA
/ unidad
210,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días