Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:SM 45,00 60,10 5,90 V142
Rubix:798391018000
fabricante:24355139


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 60.1 mm |
| Altura | 5.9 mm |
Documentos
Detalles de producto : SM 45 60,1 5,9 V142 95AU 24355139
Anillo ranurado SM 95 AU V142
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 60.1 mm |
| Altura | 5.9 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | sm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,96 € Sin IVA
/ unidad
76,18 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días