Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421518
Rubix:781310315038
fabricante:40421518


Resumen técnico
| Diámetro interior | 170 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Altura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : N1 170 200 15 90NBR 40421518
Symmetrically flat-punched sealing edge
N1 170 200 15 90NBR 40421518
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 170 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Altura | 15 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Ejecución | n |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,72 € Sin IVA
/ unidad
154,54 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días