Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:M17 115,00 135,00 13,00 80 NBR B246
Rubix:798390235000
fabricante:24024308


Resumen técnico
| Diámetro interior | 115 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 135 mm |
| Altura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : M17 115 135 12 B246 80NBR 24024308
Juego de juntas de dos piezas Rotomatic M 17 80 NBR B246
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 115 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 135 mm |
| Altura | 12 mm |
| Material | 80 nbr b246 |
| Ejecución | m17 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
312,47 € Sin IVA
/ unidad
378,09 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días