Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40422210
Rubix:781100984038
fabricante:T20 60 X 68 X 8,20 X 4 95 AU V142


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Altura | 8.2 mm |
Documentos
Detalles de producto : T20 60 68 8 95AU 40422210
El anillo de ranura T 20 es un sello de vástago de simple efecto con perfil asimétrico, labio interior retraído y asiento de sujeción en el diámetro exterior. Es adecuado, entre otros, para alojamientos normalizados según ISO 5597 y es idóneo como sello secundario dentro de un sistema de sellado.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Altura | 8.2 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,24 € Sin IVA
/ unidad
31,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días