Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49002599
Rubix:798391165000
fabricante:OMS-MRPR 120 X 135,10 X 5,90 X 7,50 PTFE B602


Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 135.1 mm |
| Altura | 5.9 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMS-MRPR 120 135,1 5,9 B602 PT 49002599
Juego de sellos Omegat
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 135.1 mm |
| Altura | 5.9 mm |
| Material | ptfe b602 |
| Ejecución | oms-mrpr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
324,51 € Sin IVA
/ unidad
392,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días