Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24007352
Rubix:798390195000
fabricante:24007352

Documentos
Detalles de producto : S8 8 15 6 B209 70NBR 24007352
Sello de vástago monobloque con una cabeza de caucho integrada en la parte textil. El sello de vástago compacto también es apto para alojamientos normalizados según ISO 5597.
Anillo de ranura
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 8 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 15 mm |
| Altura | 6 mm |
| Material | 70 nbr b209 |
| Ejecución | s8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,80 € Sin IVA
/ unidad
74,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
