Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24337781
Rubix:799073641000
fabricante:24337781


Resumen técnico
| Diámetro interior | 210 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Altura | 14.6 mm |
Documentos
Detalles de producto : T20 210,0 230,0 14,6 V142
El Nutring T 20 es un sello para vástago de simple efecto con perfil asimétrico, labio interior retraído y asiento de sujeción en el diámetro exterior. Es adecuado, entre otros, para alojamientos normalizados según ISO 5597 y es muy adecuado como sello secundario dentro de un sistema de estanqueidad.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 210 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Altura | 14.6 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
235,70 € Sin IVA
/ unidad
285,20 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días