Referencias
Gedore:278720
Rubix:798176954000
fabricante:1576917
EAN:4017981278713

Detalles de producto : 1576917 278720 - SEGMENTO DE ALUMINIO 20 MM
• de aluminio de alta calidad
Forma de doblado de aluminio 20 mm de aluminio de alta calidad
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2000 g |
|---|---|
| Diámetro | 20 mm |
| Peso | 2 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,59 € Sin IVA
/ unidad
173,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
