4582790 249830 - JUEGO DE SEGMENTOS R=85, 30 MM
Juego de herramientas de doblado
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:249830
Rubix:798180079000
fabricante:4582790
EAN:4017981249850

Documentos
Detalles de producto : 4582790 249830 - JUEGO DE SEGMENTOS R=85, 30 MM
• compuesto por una matriz de doblado con guía para tubo y deslizante de aluminio
• para la deformación de tubos de acero inoxidable, las matrices de doblado, las guías para tubos y los segmentos de doblado de acero, en acabado niquelado químicamente, están disponibles bajo pedido
• medidas especiales disponibles a pedido
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3360 g |
|---|---|
| Diámetro | 30 mm |
| Peso | 3.4 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
783,97 € Sin IVA
/ unidad
948,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
