Referencias
Gedore:245731
Rubix:798180013000
fabricante:1585517
EAN:4017981245791

Documentos
Detalles de producto : 1585517 245731 - CONTRA APOYO MED. 3 REFORZADO
• para usar con contrasteun nr. 245710-245731
• para tuberías métricas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 480 g |
|---|---|
| Diámetro | 22 mm |
| Peso | 0.48 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,06 € Sin IVA
/ unidad
194,88 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
