4605400 280111 - HERRAMIENTA DE DOBLAJE, CANTOS AGUDOS 100 MM
Curvatubos Gedore
Ver información técnicaReferencias
Gedore:280111
Rubix:798173647000
fabricante:4605400
EAN:4017981280112

Detalles de producto : 4605400 280111 - HERRAMIENTA DE DOBLAJE, CANTOS AGUDOS 100 MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1480 g |
|---|---|
| Peso | 1.5 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
198,52 € Sin IVA
/ unidad
240,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
