MODULO LLAVES DE VASO DE 1/4 MOD.R161-16
Módulo vasos 1/4" 6 caras - 32 piezas - R.161B
Ver información técnicaReferencias
Facom:MOD.R161-16
Rubix:798743403000
EAN:3662424075940

Detalles de producto : MODULO LLAVES DE VASO DE 1/4 MOD.R161-16
• Compatible con el sistema de alargadera modular FACOM:
- Adaptado a los carros móviles CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ y caja MBOX.L.
Contiene:
• 1 x trinquete 1/4" estanco alto rendimiento: R.161B.
• 10 x vasos 1/4" 6 caras métricos: R. 5,5 - 6 - 7 -
MOD VASO 1/4\' 6P MM R.161B 32PC
Cualidades
•Compatible with the FACOM modular storage system
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 32 |
|---|---|
| Altura | 40 mm |
| Anchura | 175 mm |
| Profundidad | 418 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
245,56 € Sin IVA
/ unidad
297,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
