MODM.AT7 MODULO ESPUMA 10 DESTRO + LLAVES MACHO
Módulo espuma destornillador - llaves machos
Ver información técnicaReferencias
Facom:MODM.AT7
Rubix:798743564000
EAN:3662424098628

Detalles de producto : MODM.AT7 MODULO ESPUMA 10 DESTRO + LLAVES MACHO
• Destornillador AN. 4 x 100 - 5,5 x 150 mm.
• Destornillador AWH. 8 x 175 (con tuerca).
• Destornillador ANP 0 x 75.
• Destornillador AND 1 x 100 - AND 2 x 125 mm.
• Juego de llaves machos: 82H.JP9A - 89.JP8A.
• Bandeja: PM.MODA7.
Peso: 1,230 kg.
MODULO ESPUMA 10 DESTRO + LLAVES MACHO
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 8 |
|---|---|
| Material | foam |
| Altura | 45 mm |
| Anchura | 418 mm |
| Profundidad | 188 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
