MODULO HERRAMIENTA 2-3 DESTORNILLADOR PREMIUM

Tool module screwdriver Module 2/3

Ver información técnica

Referencias

Rubix-DE:MODUL 2/3
Rubix:799306594000
fabricante:MODUL 2/3
brand logo

Detalles de producto : MODULO HERRAMIENTA 2-3 DESTORNILLADOR PREMIUM


Módulo de herramientas destornilladores, de 18 piezas, módulo 2/3

Características: revestimiento de espuma bicolor que permite detectar rápidamente la falta de una herramienta.
Módulo 1/3 = 172 x 348 mm
Módulo 2/3 = 344 x 348 mm
Módulo 3/3 = 519 x 348 mm

Nota: compatible con carros de taller Hazet, en el modelo 179, requiere el uso de un módulo distanciador.

Juegos de destornilladores, de 18 piezas
3 destornilladores con capuchón de golpe planos 4,5 x 90; 5,5 x 100; 7,0 x 125 mm
4 destornilladores planos 3,0 x 80; 4,0 x 100; 5,5 x 125; 6,5 x 150 mm
2 destornilladores estrella con capuchón de golpe PH 1; 2
2 destornilladores de estrella PH 1; 2
6 destornilladores TORX® T 10; 15; 20; 25; 27; 30
1 juego de llaves Allen con punta esférica easy colour 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
Tool module screwdriver Module 2/3

Información técnica


Atributos
214,48 Sin IVA
/ unidad
259,52 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días