Referencias
Beta Tools:M33
Rubix:798208248000
fabricante:024500033
EAN:8014230659220

Documentos
Detalles de producto : M33-TERMOFORMADO SUAVE 17 HERRAMIENTAS
17 17 Dimensiones del cajón
Cualidades
Soft thermoformed vacuum M33
Aplicaciones
Containers and assortments
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 420x160x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1240 g |
| Número de elementos | 7 |
| Altura | 60 mm |
| Anchura | 160 mm |
| Profundidad | 420 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,18 € Sin IVA
/ unidad
118,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
