MOD.601 SIERRA-MEDICION-LIMAS

Módulo sierra - medición - limas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Facom:MOD.601
Rubix:798506823000
EAN:3148517292307
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos19
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MOD.601 SIERRA-MEDICION-LIMAS


• Incluye: - 601: Arco de sierra. - 666B.10: 10 hojas de sierra. - 234.S: Punta de trazar. - 803.300M: regleta de acero inoxidable 2 caras. - 5 limas con mango: PAM.B250EMA-DRD.MD250EMA-CAR.MD200EMA-TRI.MD200EMA-RD.MD200EMA. - 893.316 : Cinta métrica 3m.
MODULO SIERRA MEDICION

Cualidades

Módulo de sierra
Medición
limas
Modelo: MOD.601PB
Número de piezas: 16
Incluye: 601: arco de sierra. 666B.10 10: Hojas de sierra (10 dientes/cm). 234.S: Punta de trazar. 803.300M: Regla de 300 mm de acero inoxidable de 2 caras. 893.316: Cinta métrica de 3 m. 5 limas con mango: PAM.B250EMA (lima basta plana)
DRD.MD250EMA (lima media caña, entrefina)
CAR.MD200EMA (lima cuadrada entrefina)
TRI.MD200EMA (lima triangular, entrefina)
RD.MD200EMA (lima redonda, entrefina). Bandeja PL.335. Peso: 2,300 kg.

Información técnica


Atributos
Peso neto2490 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)595x390x250 mm
Peso con embalaje3879 g
Número de elementos19
Materialtermoformado (bandeja)
Altura40 mm
Anchura525 mm
Profundidad600 mm
258,46 Sin IVA
/ unidad
312,74 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días