MODULO ESPUMA BOTAPASADORES MODM.CG

Módulos de botapasadores con vaina en bandeja de espuma

Ver información técnica

Referencias

Facom:MODM.CG
Rubix:798560473000
EAN:3148517933545
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos11
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MODULO ESPUMA BOTAPASADORES MODM.CG


• Incluye: - 249.G 2-3-4-5-6-8 mm: 6 botapasadores largos. - 247.G 4-5-6-8 mm: 4 botaclavos. - 255.G6: punzón precisión 6 mm. - Bandeja espuma PM.MODCG. Peso: 1,470 kg.
MODULO ESPUMA BOTAPASADORES CON VAINA

Cualidades

Foam module
coated pin-punch
Model: MODM.CGPB
Number of elements 11
Contains: 249.G 2
3
4
5
6
8 mm Pin punches. 247.G 4
5
6
8 mm Nail punch. 255.G6: Precision needle 6 mm. Foam tray PM.MODCG. Weight: 1.470 kg

Información técnica


Atributos
Peso neto1466 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)450x205x55 mm
Peso con embalaje1466 g
Número de elementos11
Materialfoam
Altura45 mm
173,24 Sin IVA
/ unidad
209,62 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días