T270-TERMOFORMADO RIGIDO 60 HERRAMIENTAS
Beta 2424 T270-60 Herramientas en termoformado
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:T270
Rubix:798172125000
fabricante:024240270
EAN:8014230478166

Detalles de producto : T270-TERMOFORMADO RIGIDO 60 HERRAMIENTAS
Beta 2424 T270-60 Herramientas en termoformado
Cualidades
Beta 2424 T270-60 Herramientas en termoformado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 375x304x43 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2912 g |
| Número de elementos | 60 |
| Material | abs |
| Altura | 43 mm |
| Anchura | 304 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
515,95 € Sin IVA
/ unidad
624,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
