Referencias
Beta Tools:M172
Rubix:798172145000
fabricante:024500172
EAN:8014230517124

Documentos
Detalles de producto : M172-TERMOFORMADO SUAVE 6 HERRAMIENTAS
Termoformado suave con surtido de herramientas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 410x151x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 569 g |
| Número de elementos | 7 |
| Altura | 50 mm |
| Anchura | 151 mm |
| Profundidad | 410 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,70 € Sin IVA
/ unidad
84,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
