MODULO ESPUMA C/CARRACA Y VASOS 1/4-1/2 TIPO A
Incrustaciones de espuma, llave de trinquete y tipo A de sockets
Ver información técnicaReferencias
Roebuck:890435
Rubix:799045885000
EAN:3660338429491

Detalles de producto : MODULO ESPUMA C/CARRACA Y VASOS 1/4-1/2 TIPO A
Producto adecuado para uso con gabinete de rodillos: Ref. 865487 / 867984 / 893452 / 893453 / 893454 / 893455 / 893457 / 893459 / 893463 / 893465 / 893467 / 893469
Composición:
- Manija de trinquete de 1/4" y 1/2"
- Juego de 30 piezas de bits PH, TX, PZ
- Socket hexagonales de 1/4": 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Socket hexagonales de 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
- Extensiones de 50 y 100 mm
- Adaptador universal de 1/4"
- Portabits de 1/4"
- Extensiones de 1/2" de 125 y 250 mm
- Adaptador de 1/2"
- Socket bits hexagonales de 1/4": 3, 4, 5, 6, 7
- Extensión flexible de 1/4"
- Manija deslizante T-Bar de 1/4" y 1/2"
- Socket hexagonales profundos de 1/2": 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm
- Socket compatible con TORX de 1/2": TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55
- Socket bits hexagonales de 1/2": 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm
- Manija giratoria de 1/4"
Algunos productos están disponibles individualmente.
Composición:
- Manija de trinquete de 1/4" y 1/2"
- Juego de 30 piezas de bits PH, TX, PZ
- Socket hexagonales de 1/4": 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Socket hexagonales de 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
- Extensiones de 50 y 100 mm
- Adaptador universal de 1/4"
- Portabits de 1/4"
- Extensiones de 1/2" de 125 y 250 mm
- Adaptador de 1/2"
- Socket bits hexagonales de 1/4": 3, 4, 5, 6, 7
- Extensión flexible de 1/4"
- Manija deslizante T-Bar de 1/4" y 1/2"
- Socket hexagonales profundos de 1/2": 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm
- Socket compatible con TORX de 1/2": TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55
- Socket bits hexagonales de 1/2": 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm
- Manija giratoria de 1/4"
Algunos productos están disponibles individualmente.
Cualidades
Polietileno de alta densidad: 45Kg/m3 proporcionando resistencia y una muy buena sujeción.
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 71 |
|---|---|
| Altura | 30 mm |
| Anchura | 540 mm |
| Profundidad | 410 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
315,27 € Sin IVA
/ unidad
381,48 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días