DFC-10-20-P-A-GF

Mini actuador guiado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DFC-10-20-P-A-GF
Rubix:798192027000
fabricante:189470
EAN:4052568150150
DFC-10-20-P-A-GF Mini guided drive

Resumen técnico

Tipomini actuador guiado
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DFC-10-20-P-A-GF


Mini actuador guiado DFC-10-20-P-A-GF Para detección de posición con guía con cojinete liso. Distancia del centro de gravedad desde la carga de trabajo hasta la placa del yugo=15 mm, Carrera=20 mm, Diámetro del pistón=10 mm, Modo de funcionamiento de la unidad de accionamiento=Yugo, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos

Información técnica


Atributos
Peso neto147,4 g
Tipomini actuador guiado
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro20 mm
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño10
376,20 € Sin IVA
/ unidad
455,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días