MXW20-125B

Mesa deslizante de aire

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:MXW20-125B
Rubix:752100884043
fabricante:MXW20-125B
EAN:3618036333237
brand logo
Resumen técnico
Tipoair slide table
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro125 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MXW20-125B


The MXW is a long stroke slide table designed for strokes up to 10 inches (300mm). Stroke adjustment is standard with optional shock absorbers. The rigid table makes the MXW ideal for precise transfer of loads.
MXW, Mesa de deslizamiento, Guía lineal de recirculación, Carrera larga

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)362x98x60 mm
Peso neto4500 g
Tipoair slide table
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro125 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño20
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1237,58 Sin IVA
/ unidad
1497,47 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días